Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 600/5A OSZT: 0.5, 5 VA SX020975 - 3NJ6940-3BL22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ 600/5A  OSZT: 0.5, 5 VA SX020975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 600 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Nyílásátmérő - 32 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020975

Gyártói cikkszám

3NJ6940-3BL22

Gyártói típuskód

3NJ6940-3BL22

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

600 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Nyílásátmérő:

32 mm

Kalibrálva:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

tartozék Szakaszolóhoz biztosítékokkal In-line kivitel, dugaszolható áramváltó 600/5 A, Cl. 0,5, 5 VA