Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramváltó 700/5A 5 VA SN138673 - 4NC5228-2FE21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó 700/5A 5 VA SN138673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 700 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869559254

Sonepar cikkszám

SN138673

Gyártói cikkszám

4NC5228-2FE21

Gyártói típuskód

4NC5228-2FE21

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

700 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

26 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

30-30 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

áramváltó 700/5 A 5 VA CL 0.2s 4NC perselyes áramváltó A perselyes áramváltók 40 A és 3000 A közötti primer névleges áramokhoz használhatók, az 5 A vagy 1 A szekunder névleges áramok alkalmasak 1, 0.2 és 1, 0,2 kategóriás mérésekre is.