Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramváltó 75/5 2,5VA CL1.0 SN158891 - 4NC5115-2CC21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó 75/5 2,5VA CL1.0 SN158891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 75 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA

  • Nyílásátmérő - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869558851

Sonepar cikkszám

SN158891

Gyártói cikkszám

4NC5115-2CC21

Gyártói típuskód

4NC5115-2CC21

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

75 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2.5 VA

Nyílásátmérő:

19 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

20-20 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

áramváltó 75/5 A, 2,5 VA CL 1.0 4NC perselyes áramváltó A perselyes áramváltók 40 A és 3000 A közötti primer névleges áramokhoz használhatók, 5 A vagy 1 1 A szekunder névleges áramok alkalmasak 0,02 és 1,02 és 1,02 kategóriás áram