Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Áramváltó 750/5A sínrehúzható 5VA 1% GT48367 - 4NC5328-2CE20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó   750/5A sínrehúzható 5VA 1% GT48367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 750 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209071780

Sonepar cikkszám

GT48367

Gyártói cikkszám

4NC5328-2CE20

Gyártói típuskód

4NC5328-2CE20

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

750 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

36 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 750/5A sínrehúzható 5VA 1%