SIEMENS - ÁRAMVÁLTÓ AC3X60/5A SX035550 - 7KT1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 60 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.25 VA
Nyílásátmérő - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035550
Gyártói cikkszám
7KT1200
Gyártói típuskód
7KT1200
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
60 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.25 VA
Nyílásátmérő:
13 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
- Áram: 60/5 A
- Fázisok száma: 3
- Termék típusa: SENTRON PAC
- Precíz mérések a megbízható adatgyűjtés érdekében.
- Könnyű telepítés és használat.
- Robusztus kialakítás a hosszú élettartamért.
Áramváltó AC 3x 60/5 A SENTRON PAC
A mért érték felvételének specialistája.