Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Áramváltó5VA 400/5A kábelre SN130475 - 4NC5325-2CE21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Áramváltó5VA 400/5A kábelre SN130475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 400 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869559308

Sonepar cikkszám

SN130475

Gyártói cikkszám

4NC5325-2CE21

Gyártói típuskód

4NC5325-2CE21

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

400 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

36 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 10

Nyílás szélessége:

51-51 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

áramváltó 400/5 A, 5 VA CL 1.0 4NC perselyes áramváltó A perselyes áramváltók 40 A és 3000 A közötti primer névleges áramokhoz használhatók, az 5 A vagy 1 A szekunder névleges áramok alkalmasak 1, 0.2 és 1, 0,2 kategóriás mérésekre is.