SIEMENS - AS-i add-on module for safe switching-off Connection control circuit: screw terminal SN097029 - 3RA6970-3B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Szélesség - 45 mm
Mélység - 78 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097029
Gyártói cikkszám
3RA6970-3B
Gyártói típuskód
3RA6970-3B
Szerelési mód:
DIN-sín
Szélesség:
45 mm
Mélység:
78 mm
Magasság:
50 mm
- Csatlakozó vezérlő áramkör: csavaros kapocs
- Moduláris felépítés a könnyű integráció érdekében
- Kompatibilis a SIRIUS rendszerrel
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Mindig naprakész technológia
- Biztonságos és megbízható működés
As-i kiegészítő modul a biztonságos kikapcsoláshoz
Ez a modul a biztonságos kikapcsolás érdekében készült, és része a SIRIUS moduláris rendszernek, amely egyszerű és hatékony megoldásokat kínál.