SIEMENS - AS-i add-on module with 2 free external inputs SN098220 - 3RA6970-3C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Szélesség - 45 mm
Mélység - 78 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209822399
Sonepar cikkszám
SN098220
Gyártói cikkszám
3RA6970-3C
Gyártói típuskód
3RA6970-3C
Szerelési mód:
DIN-sín
Szélesség:
45 mm
Mélység:
78 mm
Magasság:
50 mm
AS-i kiegészítő modul 2 szabad külső bemenettel Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.