SIEMENS - AS-I CABLE TRAPEZOIDAL SX026103 - 3RX9013-0AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026103
Gyártói cikkszám
3RX9013-0AA00
Gyártói típuskód
3RX9013-0AA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Anyag: TPE
- Átmérő: 2x 1,5 mm2
- Hossz: 100 m
- Szín: sárga
- Olajállóság: Igen
- Megbízható teljesítmény az intelligens terepi busz rendszerekben.
- Rugalmas és tartós kialakítás, amely ellenáll az olajnak.
- Könnyű telepítés a 100 m hosszúság miatt.
As-i kábel
Az AS-i kábel egy sárga alakú, olajálló kábel, amely az intelligens terepi busz szabványt képviseli.