SIEMENS - AS-I CABLE TRAPEZOIDAL, SX026105 - 3RX9015-0AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026105
Gyártói cikkszám
3RX9015-0AA00
Gyártói típuskód
3RX9015-0AA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Alak: sárga
- Tisztaság: tiszta
- Olajállóság: olajálló
- Vezetékek száma: 2
- Vezeték keresztmetszete: 1,5 mm2
- Hossz: 100 m
- Jóváhagyás: Hajóépítési jóváhagyás
- Szabvány: AS-Interface - az intelligens terepi busz szabvány
- Magas szintű megbízhatóság és tartósság a hajóépítési környezetben.
- Egyszerű telepítés és használat az AS-Interface rendszerrel.
- Olajálló tulajdonságok, amelyek biztosítják a hosszú élettartamot.
As-i kábel
Az AS-i kábel egy sárga alakú, tiszta és olajálló kábel, amely ideális hajóépítési alkalmazásokhoz.