SIEMENS - AS-I CABLE, TRAPEZOIDAL, SX026108 - 3RX9020-0AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026108
Gyártói cikkszám
3RX9020-0AA00
Gyártói típuskód
3RX9020-0AA00
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Feszültség: 24 V
- Anyag: fekete gumi
- Vezeték mérete: 2 x 1,5 mm2
- Hossz: 100 m
- Szabvány: AS-Interface
- Megbízható teljesítmény az intelligens terepi busz rendszerekben.
- Rugalmas és tartós gumi anyag a hosszú élettartam érdekében.
- Könnyű telepítés és használat a 100 m-es hosszúság révén.
As-i kábel, külső segédfeszültséghez formázott 24 V fekete, gumi 2 x 1,5 mm2, 100 m
Az AS-i kábel az intelligens terepi busz szabványhoz készült, amely 24 V külső segédfeszültséghez van formázva.