SIEMENS - AS-I CABLE TRAPEZOIDAL, SX026110 - 3RX9023-0AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026110
Gyártói cikkszám
3RX9023-0AA00
Gyártói típuskód
3RX9023-0AA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Feszültség: 24 V
- Anyag: TPE, olajálló
- Kábel méret: 2 x 1,5 mm2
- Hossz: 100 m
- Szabvány: AS-Interface
- Robusztus és tartós kialakítás, amely ellenáll az olajnak.
- Ideális megoldás az intelligens terepi busz rendszerekhez.
- Könnyen telepíthető és használható.
As-i kábel
Az AS-i kábel egy 24 V fekete, TPE, olajálló kábel, amely az intelligens terepi busz szabványhoz készült.