SIEMENS - AS-I CABLE TRAPEZOIDAL, SX026112 - 3RX9025-0AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026112
Gyártói cikkszám
3RX9025-0AA00
Gyártói típuskód
3RX9025-0AA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kábel típusa: 2 x 1,5 mm2
- Hossz: 100 m
- Szín: fekete
- Olajálló
- Hajóépítési jóváhagyás
- AS-Interface - az intelligens terepi busz szabvány
- Megbízható teljesítmény hajóépítési környezetben.
- Olajálló tulajdonságok a hosszú élettartam érdekében.
- Egyszerű telepítés a 100 m-es hosszúságnak köszönhetően.
- Kompatibilis az AS-Interface rendszerrel a zökkenőmentes integráció érdekében.
As-i kábel
Az AS-i kábel egy külső segédfeszültségre formázott 24 V fekete, tiszta, olajálló kábel, amely ideális hajóépítési alkalmazásokhoz.