Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AS-I COMPMOD K45 4X(1I/1O) A/B SPEC.3.0 IP67 SX024438 - 3RK2400-1GQ20-1AA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AS-I COMPMOD K45 4X(1I/1O) A/B SPEC.3.0 IP67 SX024438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Digitális bemenetek száma - 4

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Digitális kimenet fajtája - egyéb

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • PROFINET IO protokoll támogatása - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024438

Gyártói cikkszám

3RK2400-1GQ20-1AA3

Gyártói típuskód

3RK2400-1GQ20-1AA3

Digitális bemenetek száma:

4

Digitális kimenetek száma:

4

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

6 mA

Kimeneti áram:

0.5 A

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

45 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

30 mm

AS-i kompakt modul K45 digitális A/B slave 4 x (1 DI/1 DQ), IP67 4 x 1 bemenet / 1 kimenet 4 x M12 aljzat Teljes áramerősség az összes be- és kimenethez max. 500 mA tápellátás I/O 24 V DC-ről A 3RK1901-2EA00 vagy 3RK1901-2DA00 szerelőlap külön rendelhető