Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AS-I DATA DECOUPL 1 X 4A S22.5 SCREW SX024230 - 3RK1901-1DE12-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AS-I DATA DECOUPL 1 X 4A S22.5 SCREW SX024230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség DC - 21-30 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 4 A

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024230

Gyártói cikkszám

3RK1901-1DE12-1AA0

Gyártói típuskód

3RK1901-1DE12-1AA0

Bemeneti feszültség DC:

21-30 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

4 A

Redundanciaképesség:

Nem

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

4.1 A

Kimeneti feszültség DC:

30-31.6 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

101.3 mm

Mélység:

121.2 mm

    As-i adatleválasztó

    Az AS-i adatleválasztó modul célja az adatok hatékony kezelése és elosztása az ipari automatizálás területén.

    Technikai részletek:

    • Csavaros sorkapcsok
    • AS-i egyszeres adatleválasztó modul IP20
    • SlimLine S22.5 csavarkapcsok
    • Teljes szélesség modul 22,5 mm
    • IN: 24 V / 30 V DC
    • OUT: 1 x AS-i, 4 A
    • Integrált túlterhelés védelem
    • Szabványos integrált túlterhelés-érzékelő
    • Szabványos beépített földelési érintkező
    • Távirányító

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony adatkezelés az ipari automatizálásban
    • Egyszerű telepítés a csavaros sorkapcsoknak köszönhetően
    • Magas fokú megbízhatóság az integrált túlterhelés védelem révén
    • Kompatibilitás különböző feszültségszintekkel
    • Praktikus távirányító funkció a könnyű vezérlés érdekében