SIEMENS - AS-I DATA DECOUPL 1 X 4A S22.5 SPRING SX024232 - 3RK1901-1DG12-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 21-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 4 A
Redundanciaképesség - Nem
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024232
Gyártói cikkszám
3RK1901-1DG12-1AA0
Gyártói típuskód
3RK1901-1DG12-1AA0
Bemeneti feszültség DC:
21-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
4 A
Redundanciaképesség:
Nem
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
4.1 A
Kimeneti feszültség DC:
30-31.6 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
104.9 mm
Mélység:
121.2 mm