Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AS-I DATA DECOUPL 2 X 4A S22.5 SPRING SX024233 - 3RK1901-1DG22-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AS-I DATA DECOUPL 2 X 4A S22.5 SPRING SX024233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség DC - 21-30 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 4 A

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024233

Gyártói cikkszám

3RK1901-1DG22-1AA0

Gyártói típuskód

3RK1901-1DG22-1AA0

Bemeneti feszültség DC:

21-30 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

4 A

Redundanciaképesség:

Nem

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

8.2 A

Kimeneti feszültség DC:

30-31.6 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

104.9 mm

Mélység:

121.2 mm

AS-i adatcsatoló 2 x 4 A Rugós sorkapcsok, AS-i kettős adatleválasztó modul IP20, SlimLine S22.5 rugós csatlakozók Teljes szélesség modul 22,5 mm IN: 24 V / 30 V DC OUT: 2 x AS-i, 4 A Integrált túlterhelés védelem Beépített AS-i túlterhelés védelem Beépít