SIEMENS - AS-I kompakt Modul K45 IP67 SN019247 - 3RK1100-1CQ20-0AA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 25.1-31.6 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 4
Digitális kimenet fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209448797
Sonepar cikkszám
SN019247
Gyártói cikkszám
3RK1100-1CQ20-0AA3
Gyártói típuskód
3RK1100-1CQ20-0AA3
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
25.1-31.6 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
4
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Megengedett feszültség a bemeneten:
24-24 V
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Kimeneti áram:
1 A
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Megengedett feszültség a kimeneten:
24-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Igen
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-0 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
30 mm
- IP67 védettség
- 4 x kimenet
- 1 A 24 V DC maximum 3 A minden kimenethez
- 4 x M12 aljzat
- Szerelőlap 3RK1901-2EA00 vagy 3RK1901-2DA00 külön kell rendelni
- Megbízható működés a nehéz ipari környezetben
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás az M12 aljzatok révén
- Rugalmas kimeneti lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz
- Optimális teljesítmény a 3 A maximális kimeneti áramnak köszönhetően
As-i kompakt modul K45 digitális 4 DQ
Az AS-i kompakt modul K45 digitális 4 DQ egy intelligens terepi busz szabvány, amely lehetővé teszi a 4 kimenet vezérlését.