Nem visszaküldhető

SIEMENS - AS-I MODULE 3RA6 WITH 2 FREE INPUTS SX022813 - 3RA6970-3F

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AS-I MODULE 3RA6 WITH 2 FREE INPUTS SX022813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Szélesség - 45 mm

  • Mélység - 78 mm

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022813

Gyártói cikkszám

3RA6970-3F

Gyártói típuskód

3RA6970-3F

Szerelési mód:

DIN-sín

Szélesség:

45 mm

Mélység:

78 mm

Magasság:

50 mm

AS-i kiegészítő modul a helyi vezérléshez Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.