SIEMENS - AS-I MODULE 3RA6 WITH 2 FREE OUTPUTS SX022812 - 3RA6970-3E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Szélesség - 45 mm
Mélység - 78 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022812
Gyártói cikkszám
3RA6970-3E
Gyártói típuskód
3RA6970-3E
Szerelési mód:
DIN-sín
Szélesség:
45 mm
Mélység:
78 mm
Magasság:
50 mm
AS-i kiegészítő modul 2 ingyenes külső kimenettel Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.