SIEMENS - AS-I MODULE FOR 3RA6 SX022810 - 3RA6970-3A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Szélesség - 45 mm
Mélység - 62 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022810
Gyártói cikkszám
3RA6970-3A
Gyártói típuskód
3RA6970-3A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szélesség:
45 mm
Mélység:
62 mm
Magasság:
50 mm
AS-i kiegészítő modul Csatlakozó vezérlő áramkör: csavaros kapocs Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.