SIEMENS - AS-I POWER 3A DC24V IP20 SX026115 - 3RX9501-1BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 20-29 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 3 A
Redundanciaképesség - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026115
Gyártói cikkszám
3RX9501-1BA00
Gyártói típuskód
3RX9501-1BA00
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
20-29 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
3 A
Redundanciaképesség:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
-99999 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
-99999 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
-99999 A
Kimeneti feszültség DC:
29.5-31.6 V
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
50 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
125 mm