Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AS-INTERFACE COMPACT MOD. IP67, SX024198 - 3RK1400-1BQ00-0AA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AS-INTERFACE COMPACT MOD. IP67, SX024198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • PROFINET IO protokoll támogatása - Nem

  • Digitális kimenetek konfigurálható - Nem

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

  • HW-illesztőhelyek száma PROFINET - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024198

Gyártói cikkszám

3RK1400-1BQ00-0AA3

Gyártói típuskód

3RK1400-1BQ00-0AA3

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

AS-i kompakt modul K60 digitális 2 DI/2 DQ, IP67 2 x 1 bemenet, max. 200 mA 2 x 1 kimenet, 2 A, 24 V DC 2 x M12 szabvány aljzat Y hozzárendelés A 3RK1901-0CA00 szerelőlapot külön kell megrendelni AS-Interface - az intelligens terepi busz szabvány