SIEMENS - AS-INTERFACE COMPACT MOD. IP67, SX024200 - 3RK1400-1CQ00-0AA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 26.5-31.6 V
Digitális bemenetek száma - 4
Digitális kimenetek száma - 4
Digitális kimenet fajtája - egyéb
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024200
Gyártói cikkszám
3RK1400-1CQ00-0AA3
Gyártói típuskód
3RK1400-1CQ00-0AA3
Tápfeszültség DC-nél:
26.5-31.6 V
Digitális bemenetek száma:
4
Digitális kimenetek száma:
4
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Megengedett feszültség a bemeneten:
20-30 V
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
6 mA
Kimeneti áram:
2 A
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Megengedett feszültség a kimeneten:
24-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Igen
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
60 mm
Magasság:
152 mm
Mélység:
29 mm
- IP67 védettség
- 4 x bemenet, maximum 200 mA
- 4 x kimenet, 2 A, 24 V DC
- maximum 4 A minden kimenethez
- 8 x M12 aljzat
- 3RK1901-0CA00 szerelőlapot külön kell megrendelni
- Intelligens terepibusz szabvány
- Magas fokú megbízhatóság és tartósság az ipari környezetben
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás az M12 aljzatok révén
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek a digitális bemenetek és kimenetek révén
- Optimális teljesítmény és energiahatékonyság
As-i kompakt modul K60
A digitális 4 DI/4 DQ modul célja a hatékony és megbízható adatgyűjtés és vezérlés az ipari automatizálás területén.