Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AS-INTERFACE COMPACT MODUL, K45 IP67 SX024197 - 3RK1400-0GQ20-0AA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AS-INTERFACE COMPACT MODUL, K45 IP67 SX024197

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 20-30 V

  • Digitális bemenetek száma - 2

  • Digitális kimenetek száma - 2

  • Digitális kimenet fajtája - egyéb

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024197

Gyártói cikkszám

3RK1400-0GQ20-0AA3

Gyártói típuskód

3RK1400-0GQ20-0AA3

Tápfeszültség DC-nél:

20-30 V

Digitális bemenetek száma:

2

Digitális kimenetek száma:

2

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

6 mA

Kimeneti áram:

0.2 A

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Megengedett feszültség a kimeneten:

22-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

45 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

30 mm

    As-i kompakt modul K45

    A termék egy digitális modul, amely 2 x (1 DI/1 DQ) bemenetet és kimenetet kínál IP67 védettséggel.

    Technikai részletek:

    • 2 x 1 bemenet/1 kimenet
    • IP67 védettség
    • 2 x M12 aljzat
    • Teljes áramerősség az összes be- és kimenethez max. 200 mA
    • Táp I/O az U_ASI-n keresztül
    • Külön rendelhető 3RK1901-2EA00 vagy 3RK1901-2DA00 szerelőlap
    • AS-Interface – az intelligens terepi busz szabvány

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható működés IP67 védettséggel, amely védi a portól és a víztől.
    • Egyszerű telepítés M12 aljzatokkal.
    • Magas áramerősség-tűrés, amely lehetővé teszi a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazást.
    • Rugalmas bővítési lehetőségek a külön rendelhető szerelőlapok révén.
    • Kompatibilitás az AS-Interface szabvánnyal, amely elősegíti az intelligens terepi buszok integrációját.