SIEMENS - AS-INTERFACE ENCLOSURE PLASTIC IP68 SX028696 - 3SU1803-0AB10-4HB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Nyomógombok száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028696
Gyártói cikkszám
3SU1803-0AB10-4HB1
Gyártói típuskód
3SU1803-0AB10-4HB1
Parancshelyek száma:
3
Nyomógombok száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
13
- 22 mm, kerek kivitel
- Ház anyaga: műanyag
- Burkolat felső része: szürke
- 3 vezérlőpont műanyag
- Visszajelző lámpa átlátszó, felirat nélküli címke
- Nyomógomb zöld, címke: I, 1 NO, rugós csatlakozó
- Nyomógomb piros, címke: O, 1-es típusú szigetelés tetején
- Elérhető változatok: Sárga/szürke, műanyag/fém, 1-6 parancspont, üres ház/előre felszerelt, opcionálisan AS-Interface csatlakozással
- Egyszerűen szerelhető, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozással
- Nagyobb rugalmasság a hibaforrások minimalizálásával
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) elérhető
AS-Interfész tokozat vezérlő eszközökhöz
A Siemens SIRIUS ACT márkájú termék egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas.