Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ASISAFE MODULE K45F IP67 SX024212 - 3RK1405-0BQ20-0AA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ASISAFE MODULE K45F IP67 SX024212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 26.5-31.6 V

  • Digitális bemenetek száma - 2

  • Digitális kimenetek száma - 2

  • Digitális kimenet fajtája - egyéb

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024212

Gyártói cikkszám

3RK1405-0BQ20-0AA3

Gyártói típuskód

3RK1405-0BQ20-0AA3

Tápfeszültség DC-nél:

26.5-31.6 V

Digitális bemenetek száma:

2

Digitális kimenetek száma:

2

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

5 mA

Kimeneti áram:

0.15 A

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Igen

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

3

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

45 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

34 mm

ASIsafe kompakt modul K45F digitális biztonsági, 2 F-DI/2 DQ, IP67 2 x bemenet mechanikus érzékelőkhöz 2 x standard kimenet 24 V DC Kimeneti tápellátás U_ASI-ból 4 x M12 aljzat Szerelőlap 3RK1901-2EA00 vagy 3RK1901-2DA00 - az AS-t külön kell rendelni