SIEMENS - ASTRO DIGITÁLIS IDÖKAPCSOLÓ 1C 230V IP20 SX035608 - 7LF4531-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Igen
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035608
Gyártói cikkszám
7LF4531-0
Gyártói típuskód
7LF4531-0
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
0.016666666 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Menetpontosság naponként:
0.1 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
60 perces program:
Igen
Éves program:
Igen
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Igen
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Rádióirányítású:
Nem
Érintkezők száma:
1
Memóriahelyek száma:
56
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
-99999 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
36 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
70 mm
- Digitális időkapcsoló SENTRON 7LF4
- 230 V feszültség
- 16 A áramerősség
- 1-csatornás kivitel
- Külön megrendelhető USB adapter a programozáshoz
- Automatikus napkövető vezérlés
- Elérhető változatok: Mini, Top, Profi, Astro
- Kényelmes programozás számítógépen
- Rugalmas be- és kikapcsolási idő beállítások
- Biztonságos és energiatakarékos működés
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
Heti időkapcsoló Astro digital 230 V 16A 1-csatornás 2MW
A Siemens digitális időkapcsolói elektromos terhelések, pl. világítás, időzített kapcsolásához kínálnak rugalmas be- és kikapcsolási lehetőségeket.