SIEMENS - ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/H625/SZÉLESSÉG 1100MM SX036810 - 8PQ2060-0BA18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 625 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036810
Gyártói cikkszám
8PQ2060-0BA18
Gyártói típuskód
8PQ2060-0BA18
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
625 mm
ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/H625/SZÉLESSÉG 1100MM