SIEMENS - ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/H625/SZÉLESSÉG600MM SX036825 - 8PQ2060-6BA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 625 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036825
Gyártói cikkszám
8PQ2060-6BA23
Gyártói típuskód
8PQ2060-6BA23
Szélesség:
600 mm
Magasság:
625 mm
ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/H625/SZÉLESSÉG600MM