SIEMENS - ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/H625/SZÉLESSÉG850MM SX036808 - 8PQ2060-0BA16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 625 mm
Magasság - 625 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036808
Gyártói cikkszám
8PQ2060-0BA16
Gyártói típuskód
8PQ2060-0BA16
Szélesség:
850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
625 mm
Magasság:
625 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Védettségi fokozat IP55, Magasság: 625 mm Szélesség: 850 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény