SIEMENS - ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036809 - 8PQ2060-0BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036809
Gyártói cikkszám
8PQ2060-0BA17
Gyártói típuskód
8PQ2060-0BA17
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
600 mm
ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG 1100MM