SIEMENS - ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG850MM SX036807 - 8PQ2060-0BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036807
Gyártói cikkszám
8PQ2060-0BA15
Gyártói típuskód
8PQ2060-0BA15
Szélesség:
850 mm
Magasság:
600 mm
ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG850MM