SIEMENS - ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/MAGASSÁG 726MM/SZÉLESSÉG600MM SX036864 - 8PQ2070-6BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036864
Gyártói cikkszám
8PQ2070-6BA11
Gyártói típuskód
8PQ2070-6BA11
Szélesség:
600 mm
Magasság:
725 mm
ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/MAGASSÁG 726MM/SZÉLESSÉG600MM