SIEMENS - ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036885 - 8PQ2080-0BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036885
Gyártói cikkszám
8PQ2080-0BA12
Gyártói típuskód
8PQ2080-0BA12
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
800 mm
ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG 1100MM