SIEMENS - ÁTALAKÍTÓ KIT IP55/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG850MM SX036884 - 8PQ2080-0BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Magasság - 800 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036884
Gyártói cikkszám
8PQ2080-0BA11
Gyártói típuskód
8PQ2080-0BA11
Szélesség:
850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Védettségi fokozat IP55, Magasság: 800 mm Szélesség: 850 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelv