SIEMENS - ÁTALAKÍTÓKIT IP55/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG600MM SX036785 - 8PQ2055-6BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036785
Gyártói cikkszám
8PQ2055-6BA15
Gyártói típuskód
8PQ2055-6BA15
Szélesség:
600 mm
Magasság:
550 mm
ÁTALAKÍTÓKIT IP55/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG600MM