SIEMENS - Átfolyásmérő SN073854 - 7ME6520-4HC12-2AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőkészülék típusa - kompakt, érzékelő integrálva
Névleges távolság - 150 mm
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073854
Gyártói cikkszám
7ME6520-4HC12-2AA1
Gyártói típuskód
7ME6520-4HC12-2AA1
Mérőkészülék típusa:
kompakt, érzékelő integrálva
Névleges távolság:
150 mm
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
Érzékelők ; Mágneses-induktív átfolyásmérő ; Átfolyásmérő