SIEMENS - Átfolyásmérő SN112788 - 7ME6520-3TC13-2AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőkészülék típusa - kompakt, mérőtranszformátor integrálva
Névleges távolság - 100 mm
Folyamat hőmérséklet - -5-90 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112788
Gyártói cikkszám
7ME6520-3TC13-2AA1
Gyártói típuskód
7ME6520-3TC13-2AA1
Mérőkészülék típusa:
kompakt, mérőtranszformátor integrálva
Névleges távolság:
100 mm
Folyamat hőmérséklet:
-5-90 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
SITRANS FM MAG 5100 W Elektromágneses áramlásérzékelő, karimás, átmérője DN 15 - DN 1200 (1/2" - 48"). Alkalmas folyadékok térfogatáram mérésére (vezetőképes), vízkivételben, víz- és szennyvízkezelésben, vízelosztó hálózatokban, gyűjtő-átadási mérésekben.