Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ÁTHIDALÓ ÖSSZEKÖTŐ 6 MM 2 SX038254 - 8WA1822-7VH00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁTHIDALÓ  ÖSSZEKÖTŐ 6 MM 2 SX038254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Áthidalt kapcsok száma - 1

  • Raszterméret - 6 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038254

Gyártói cikkszám

8WA1822-7VH00

Gyártói típuskód

8WA1822-7VH00

Kivitel:

egyéb

Áthidalt kapcsok száma:

1

Raszterméret:

6 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

-99999 A

Névleges feszültség:

-99999 V

Szigetelt:

Nem

ÁTHIDALÓ ÖSSZEKÖTŐ 6 MM 2