SIEMENS - ÁTHIDALÓ VERB. DO.KAPOCSUNTERE E SX038253 - 8WA1822-7VG01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 1
Raszterméret - 4 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038253
Gyártói cikkszám
8WA1822-7VG01
Gyártói típuskód
8WA1822-7VG01
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
1
Raszterméret:
4 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
-99999 A
Névleges feszültség:
-99999 V
Szigetelt:
Nem
ÁTHIDALÓ VERB. DO.KAPOCSUNTERE E