Nem visszaküldhető

SIEMENS - ÁTKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉK ATSE 415V 2000A 4P SX018734 - 3KC8456-0JA22-0GA3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁTKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉK ATSE 415V 2000A 4P SX018734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 2000 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2885 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018734

Gyártói cikkszám

3KC8456-0JA22-0GA3

Gyártói típuskód

3KC8456-0JA22-0GA3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

2000 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Névleges feszültség:

166-332 V

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Védettség (NEMA):

egyéb

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

50 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Igen

SENTRON, ATE, átadó kapcsoló berendezés 3KC, automatikusan, ATSE, 4 pólusú, Iu: 2000 A, Ue AC: 415 V, Ie AC-33 B-nél 415 V-nál: 1250 A, csavaros rögzítés, motoros működtető szerkezet, jobb oldalon, hosszú fogantyú, gyűjtősín csatlakozás 3KC-ig kapcsoló tá