Nem visszaküldhető

SIEMENS - ÁTKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉK MTSE 415V 100A 3P SX018655 - 3KC0330-2NE00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁTKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉK MTSE 415V 100A 3P SX018655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018655

Gyártói cikkszám

3KC0330-2NE00-0AA0

Gyártói típuskód

3KC0330-2NE00-0AA0

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Névleges feszültség:

415-415 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

8

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

100 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

100 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

4 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

55 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

SENTRON, 3KC transzfer kapcsoló berendezés, kézi működtetésű, MTSE, méret: 2, 3 pólusú, Iu: 100 A, Ue AC: 415 V, azaz AC-33 B-nél 415 V-nál: 100 A, azaz AC-23 A-nál 690 V-nál: 100 A-es, 5 mm-es alapbeépítésű, középső szerelési mechanizmus fogantyú nélkül,