SIEMENS - ÁTKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉK MTSE 415V 200A 3P SX018658 - 3KC0336-0PE00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018658
Gyártói cikkszám
3KC0336-0PE00-0AA0
Gyártói típuskód
3KC0336-0PE00-0AA0
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
egyéb
Névleges feszültség:
415-415 V
Segédérintkezők száma, záró:
12
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
415 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
12
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Védettség (NEMA):
egyéb
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
200 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
200 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
110 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
13 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
110 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem