Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁTKÖTÖ VEZETÉK L=250MM 5SX..KMHOZ SX032179 - 5ST1293

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÁTKÖTÖ VEZETÉK L=250MM 5SX..KMHOZ SX032179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Hosszúság - 250 mm

  • Keresztmetszet - 6 mm2

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032179

Gyártói cikkszám

5ST1293

Gyártói típuskód

5ST1293

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Hosszúság:

250 mm

Keresztmetszet:

6 mm2

Szigetelt:

Igen

Kábelcsatlakozó N miniatűr megszakítóhoz 5SX véghüvely mindkét végén 6 mm2, hossz 250 mm SENTRON 5ST1 kábelcsatlakozó kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők.