Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁTKÖTÖ VEZETÉK L=125MM 5SX..KMHOZ SX032178 - 5ST1292

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁTKÖTÖ VEZETÉK L=125MM 5SX..KMHOZ SX032178

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Hosszúság - 125 mm

  • Keresztmetszet - 6 mm2

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032178

Gyártói cikkszám

5ST1292

Gyártói típuskód

5ST1292

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Hosszúság:

125 mm

Keresztmetszet:

6 mm2

Szigetelt:

Igen

Kábelcsatlakozó N miniatűr megszakítóhoz 5SX véghüvely mindkét végén 6 mm2, hossz 125 mm SENTRON 5ST1 kábelcsatlakozó kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és kismegszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. K