Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Átmenő sorkapocs 2,5mm2 SN091490 - 8WH1000-0AF01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Átmenő sorkapocs 2,5mm2 SN091490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1.5 mm2

  • Szín - kék

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869402864

Sonepar cikkszám

SN091490

Gyártói cikkszám

8WH1000-0AF01

Gyártói típuskód

8WH1000-0AF01

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1.5 mm2

Szín:

kék

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

48 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

46.9 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

    Sorkapocs, csavaros kapocs, átmenő csatlakozó, 2,5 mm2, kék

    A Siemens sorkapocs-csatlakozástechnika különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez kínál megoldásokat.

    Műszaki részletek:

    • Tartósan biztonságos érintkezés
    • Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások, például kábelek és vezetékek
    • Számos alkalmazás megvalósítása
    • Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
    • Átfogó és szabványos tartozékok
    • Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől

    Vásárlói előnyök:

    • Szabadon kombinálható csatlakozási technológiák
    • Szabványos címkézési és teszttartozékok
    • Hozzáférés a megfelelő csatlakozási technológiához minden csatlakozási rendszerhez