Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Átmenő sorkapocs 2,5mm2 zs SN091491 - 8WH1000-0CF07

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Átmenő sorkapocs 2,5mm2 zs SN091491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869402970

Sonepar cikkszám

SN091491

Gyártói cikkszám

8WH1000-0CF07

Gyártói típuskód

8WH1000-0CF07

PEN-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szélesség:

5.15 mm

Magasság:

48 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Mélység:

46.85 mm

    Sorkapocs, csavaros kapocs, PE/PEN kapocs, 2,5 mm2, zöld-sárga

    A Sorkapocs-csatlakozástechnika különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől biztosítja a biztonságos és felhasználóbarát elektromos csatlakozásokat.

    Műszaki részletek:

    • Tartósan biztonságos érintkezés
    • Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások, például kábelek és vezetékek
    • Nagyszámú alkalmazás megvalósítása
    • Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
    • Átfogó és szabványos tartozékok
    • Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől

    Ügyfél előnyök:

    • Szabadon kombinálható csatlakozási technológiák
    • Szabványos címkézési és teszttartozékok, amelyek egymással felváltva használhatók
    • Hozzáférés a megfelelő csatlakozási technológiához minden csatlakozási rendszerhez