Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Átvezető kapocs 2,5mm2 SN091489 - 8WH1000-0AF00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Átvezető kapocs 2,5mm2 SN091489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1.5 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869402857

Sonepar cikkszám

SN091489

Gyártói cikkszám

8WH1000-0AF00

Gyártói típuskód

8WH1000-0AF00

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1.5 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

48 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

46.9 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

    Sorkapocs, csavaros kapocs, átmenő csatlakozó, 2,5 mm2, szürke

    A Siemens sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez kínál megoldásokat.

    Műszaki részletek:

    • Tartósan biztonságos érintkezés
    • Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások, például kábelek és vezetékek
    • Számos alkalmazás megvalósítása
    • Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
    • Átfogó és szabványos tartozékok
    • Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság a csatlakozási technológiák kombinálásában
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek ipari, funkcionális és lakóépületekben
    • Standardizált címkézési és teszttartozékok használata