SIEMENS - Átvezető kapocs SN091494 - 8WH9020-6BC10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091494
Gyártói cikkszám
8WH9020-6BC10
Gyártói típuskód
8WH9020-6BC10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
-99999 V
Szigetelt:
Igen
- 2 pólusú benzines sorkapocs-csatlakozási technológia
- Tartósan biztonságos érintkezés
- Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások
- Számos alkalmazás megvalósítása
- Felhasználóbarát telepítési és csatlakozási technológia
- Átfogó és szabványos tartozékok
- Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
- Szabadon kombinálható csatlakozási technológiák
- Egyszerű és gyors telepítés
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek ipari, funkcionális és lakóépületekben
- Hozzáférés a megfelelő csatlakozási technológiához minden csatlakozási rendszerhez
- Standardizált címkézési és teszttartozékok
Csatlakozófésű, 5,2 mm széles kapcsokhoz
A Siemens csatlakozófésű a kapocs közepén lévő keresztkötésekhez ideális megoldás különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez.